Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halbrundniet

DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-10X40

Art.-Nr. 0922101040
EAN 4049557630373
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
DIN 124, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

9,4 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

6,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

124

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen