Halbrundkopfschraube Sortiment LIMITED EDITION inkl. Mutter und Scheibe, 1354-teilig, im weißen Systemkoffer
DIN 34805/ISO 7089/4032 Stahl zn LE Sysko
SHR/MU/SHB-SYSKO-DIN34805-(A2K)-1354TLG
Art.-Nr. 5964421300
EAN 4099618616051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive hochwertigem weißen Systemkoffer 4.4.1 mit herausnehmbaren Systemboxen
- Sofort einsatzbereit, dank der mitgelieferten passenden Bits TX20, TX25, TX30, TX45
- Schraube nach DIN 34805-2, Scheibe nach DIN EN ISO 7089, Mutter nach DIN EN ISO 4032
Halbrundkopfschraube FK 010.9 mit Bund
- Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung
- Bessere Verteilung der Anpresskraft durch die angepresste Scheibe am Schraubenkopf
- TX Antrieb für hohe Kraftübertragung
Datenblätter(X)
Normen | ISO 4032, ISO 7089, DIN 34805-2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1354 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4657,000 g |
Systemmaß | 4.4.1 |
SHR-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X20
SHR-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X16
SHR-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X25
SHR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20
SHR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X30
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-4
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-5
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-6
SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-8
MU-6KT-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4
MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5
MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6
MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8
SHR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10
SHR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X16
SHR-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X16