Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halbrundkopfschraube Sortiment LIMITED EDITION inkl. Mutter und Scheibe, 1354-teilig, im weißen Systemkoffer
Umfassendes Sortiment mit Halbrundkopfschraube mit Bund nach DIN 34805-2, mit den gängigen Schraubengrößen von M4 x 10 mm bis M8 x 30 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Inklusive hochwertigem weißen Systemkoffer 4.4.1 mit herausnehmbaren Systemboxen
- Sofort einsatzbereit, dank der mitgelieferten passenden Bits TX20, TX25, TX30, TX45
- Schraube nach DIN 34805-2, Scheibe nach DIN EN ISO 7089, Mutter nach DIN EN ISO 4032
Halbrundkopfschraube FK 010.9 mit Bund
- Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung
- Bessere Verteilung der Anpresskraft durch die angepresste Scheibe am Schraubenkopf
- TX Antrieb für hohe Kraftübertragung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!