Haftschmierstoff HHS® 200
Haftschmierstoff HHS 200
HAFTSHMIRST-(HHS 200)-400ML
HHS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langlebigkeit
- Hervorragendes Abdichtverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz. Somit beste Oxidationsstabilität und Verlängerung der Schmierintervalle.
- Hervorragender Korrosionsschutz
Hervorragende Materialverträglichkeit
- Sehr gute Verträglichkeit gegenüber Kunststoff
- Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen
Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Nach Abreißen des Fettfilms übernimmt das PTFE die Schmierung (Notlaufeigenschaft)
- Gute Temperaturbeständigkeit
Mit spezieller, weißer Pigmentierung
Optimale Schmierstellenerkennung bei der Wartung und Inspektion.
Spritz- und salzwasserbeständig, schwache Säuren und Laugen
Silikon-, Säure-, Harz- und AOX-frei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Hochwertiges, weißes Langzeit-Wartungsfett mit PTFE. Optimale Schmierstellenerkennung bei der Wartung und Inspektion, z.B. Scharniere, Gelenke, Gleitschienen, u.v.m.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 0893 106 10 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
Chemische Basis | Mineralöl |
Grundöl | Mineralöl |
Farbe | Brillantweiß |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,78 g/cm³ |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 130 °C |
Flammpunkt min. | 200 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Beständigkeit gegen | Wasser |
Materialverträglichkeit | Stahl |
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 246 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!