Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haftschmierstoff HHS 100 PLUS

Haftschmierstoff HHS 100 PLUS
HAFTSHMIRST-HHS100PLUS-400ML

Art.-Nr. 0893106205

EAN 4099618703294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftschmierstoff HHS 100 PLUS

Art.-Nr. 0893106205
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
Hochleistungs-Trockenschmierstoff für extrem staubige und schmutzige Umgebungen mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid

Verschleißreduktion durch gezielte Anwendung


  • Exzellentes Kriech- und Durchdringungsvermögen

  • Trockene Schutzschicht sorgt für eine hervorragende Gleitfähigkeit und verhindert das Anhaften von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen

  • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche


Herausragender Schutz und Langlebigkeit


  • Optimal geeignet für Schmierungen in stark verschmutzten, staubigen und trockenen Umgebungen

  • Verlängerung der Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen

  • Herausragendes Abdichtungsverhalten gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz

  • Bietet langanhlatenden Korrosionsschutz


Verschleißsicherheit und Materialverträglichkeit


  • Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung

  • Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)

  • Herausragende Materialverträglichkeit gegenüber Stahl, Buntmetalle, Edelstahl, EPDM, FKM, NBR

  • Frei von Mikroplastik
Hinweis
  • Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung

  • NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen

  • Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur professionellen Schmierung bei extrem staubigen und schmutzigen Umgebungen, wie z.B. Ketten, Gleitflächen und Zahnräder.

Anleitung
  • Dose vor Gebrauch gut schütteln

  • Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen

  • Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen

Chemische Basis

Synthesefett und Additive in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln

Grundöl

Synthetische Kohlenwasserstoffe

Farbe

Transparent, weißlich

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,8 g/cm³

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

160 °C

Temperaturbeständigkeit max.

1000 °C

Flammpunkt min. des Wirkstoffes

-8 °C

Flammpunkt min.

-80 °C

Flammpunkt Bedingung

nach ISO 2592

Grundölviskosität, kinematisch

20,5 mm²/s

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C, nach DIN 51757

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser, Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren

Materialverträglichkeit

Buntmetalle, Stahl, Edelstahl, EPDM, FKM, NBR

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

251 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen