Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Haft- und Natursteinschlämme TEGAfix 210

Haft- und Kontaktschlämme Naturstein
GRNDG-(TEGAFIX-210)KONTAKTSCHLAEMME-25KG

Art.-Nr. 5875500420

EAN 4065746515368

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haft- und Natursteinschlämme TEGAfix 210

Art.-Nr. 5875500420
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
Zementäre, weiße Natursteinhaftbrücke
  • Verlängerte Einlegzeit

  • Wasserfest und frostsicher

  • Hydraulisch abbindend

  • Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

  • GISCODE ZP1 Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

  • EC1 Plus - sehr emissionsarm gemäß GEV - EMICODE

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für Innen- und Außenbereich

  • Für den Boden

  • Als rückseitige Haftbrücke für dünnschichtige Natursteinfliesen

  • Als Haftschlämme für Natursteinplatten

  • Kontaktschlämme für die Verlegung von Naturwerkstein und Feinsteinzeug, mit Kantenlängen ≤ 30cm, im Dickbett- oder Mittelbettverfahren, auf zementären Estrich und Drainagemörtel auch bei Bauteilen einsetzbar, die einer späteren Tausalzbeaufschlagung unterliegen
Anleitung
  • Den Trockenmörtel ca. 3 Minuten in einem sauberen Gefäß mit ca.0,25Liter/kg kaltem und sauberem Leitungswasser knollenfrei, plastisch und homogen anmischen.

  • Die Anmachwassermenge kann geringfügig variiert werden um die Konsistenz dem Gewicht, der Größe und der Art der Fliese anzupassen.

  • Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 Umdrehungen/ Minute mit einem Wendelrührer.

  • Nach einer Reifezeit von circa 3 Minuten nochmals kurz durchrühren.

  • Im ersten Schritt mit der glatten Seite der Stahlkelle eine dünne Kontaktschicht auf den Untergrund aufkratzen (Kratzspachtelung).

  • Im zweiten Schritt mit der entsprechenden Zahnkelle die geschmeidige Haftschlämme auf die frische Kratzspachtelung aufkämmen.

  • Natursteinplatte in das vorgezogene Mörtelbett, vor der Hautbildung, einlegen. Durch einschieben der Platte für einen guten Verbund sorgen.

  • bei der Verlegung von Naturwerksteinen, Kantenlänge ≥ 30 cm, ist die Verlegung im Buttering-Floting Verfahren dringend zu empfehlen.

  • Bei der Verarbeitung als Kontaktschlämme für die Verlegung von Naturstein im Dickbettverfahren sind helle, durchscheinende Belagsmaterialien vor der Verlegung vollflächig mit TEGAfix 210 abzuspachteln


Achtung:


Nur so viel Haftschlämme aufkämmen wie innerhalb der klebeoffenen Zeit an keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann (Fingerkuppentest).


  • Aufgestiegener Haftschlämme oder Verlegemörtel in den Fugenkammern ist zwingend zu entfernen.

  • Ansteifende Haftschlämme nicht erneut mit Wasser aufrühren.

Inhaltsgewicht

25 kg

Chemische Basis

Zement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe

Farbe

Weiß

Verarbeitungstemperatur min./max.

+5 bis +25 °C

Verarbeitungszeit

30 min

Verarbeitungsbedingung

bei min. 5°C und max. 80% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

2,6 kg/m² / bei 8 mm Zahnung

Begehbarkeit nach max.

12 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

24 h

Verfugung Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

7 d / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen