HPT-Spiralbohrer, extra kurz DIN 1897
Spiralbohrer HSCo-PM DIN 1897 3xD Typ Forte TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D4,9MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 900 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1897 / 3xD |
Ausführung | Extra kurz |
Durchmesser (Ø) | 4,9 mm |
Länge (l1) | 62 mm |
Spannutlänge (l2) | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 4,9 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | TiAlN |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Typ | Forte |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |