Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

HALBMASK-FFP3-V-CM100-EN149

HALBMASK-FFP3-V-CM100-EN149

Art.-Nr. 0899110533

EAN 4068362219320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HALBMASK-FFP3-V-CM100-EN149

Art.-Nr. 0899110533

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutz und Komfort vereint


  • Ausatemventil sorgt für ein angenehmes Klima in der Maske.

  • Geringe Atemwiderstände ermöglichen angenehmes Atmen.

  • Das vorgeformte Design sorgt für einen guten, dichten Sitz.

  • Das elastische Polyester-Kopfband sorgt für einen angenehmen Sitz.

  • Der Nasenbügel erleichtert die Fixierung der Maske.

  • Die Vollgesichtsdichtung aus PVC-Schaumstoff reduziert Leckagen.


Flexible Maskenform


  • Die Maske lässt sich als Cup-Maske und als Faltmaske verwenden.

  • In gefalteter Form lässt sich die Maske während Pausen platzsparend in der Tasche verstauen.

  • Das Filtermedium bleibt auch bei bis zu 30 Faltungen intakt.


Auch mit Schutzbrillen angenehm zu tragen


  • Für noch mehr Schutz lässt sich die Maske gut mit WÜRTH Schutzbrillen kombinieren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Filterklasse

FFP3 mit Ventil

EN-Norm

149

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen