Gummischeibe
Gummischeibe
SHB-GUMMI-6,5X20X3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dienen als Distanzscheiben bei Verschraubungen von Schildern.
- Gummischeiben werden bei weichen, rauen und unbearbeiteten oder bei veredelten Oberflächen eingesetzt.
- Keine Beschädigung der Oberfläche
- Nicht geeignet für die Montage von Solardächern
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Innendurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Gummi |