Gummimatte
ET-AUFL-PVC-MATTSCHWARZ
Art.-Nr. 0962649903
EAN 4099618407451
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe | 3 mm |
Breite | 1030 mm |
Tiefe | 473 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |