Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gummiendkappe gasdicht

ENDKA-GU-GASDICHT-KSTRO-WP-32X125MM

Art.-Nr. 0886600081

EAN 4068362527357

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gummiendkappe gasdicht

Art.-Nr. 0886600081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum gas- und wasserdichten Verschluss der Stirnseiten des Kunststoff Wärmepumpenrohrs
  • Die Gummiendkappe besteht aus hochwertigem EPDM-Gummi und ist besonders langlebig

  • Vier Abgänge ermöglichen die flexible Durchführung von Mediumrohren und Kabeln

  • Passende Dichteinsätze inklusive Stopfen sowie Edelstahlspannbänder sind für eine sichere Abdichtung und Fixierung enthalten

  • Es können bis zu vier Kabel mit einem Durchmesser von 5 bis 13 mm durchgeführt und abgedichtet werden

  • Schnell, einfache und sichere Montage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Nennweite DN

DN 25

Außendurchmesser

125 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser

Max. 4 Leitungen je 5 bis 13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen