Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummiendkappe gasdicht
Zum gas- und wasserdichten Verschluss der Stirnseiten des Kunststoff Wärmepumpenrohrs
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Gummiendkappe besteht aus hochwertigem EPDM-Gummi und ist besonders langlebig
- Vier Abgänge ermöglichen die flexible Durchführung von Mediumrohren und Kabeln
- Passende Dichteinsätze inklusive Stopfen sowie Edelstahlspannbänder sind für eine sichere Abdichtung und Fixierung enthalten
- Es können bis zu vier Kabel mit einem Durchmesser von 5 bis 13 mm durchgeführt und abgedichtet werden
- Schnell, einfache und sichere Montage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!