Griffplatte auf Außenschild
TD-ALU-AUSSHILD-GRIFFPL-ZA-92-8-216-F9
Art.-Nr. 0687283523
EAN 4057708383405
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestmöglicher Halt, da die Befestigung des Langschildes unsichtbar durch metrische Schrauben erfolgt
- Durch Drehen der Griffplatte können DIN R und DIN L Türen ausgestattet werden, dies ermöglicht eine geringere Lagerhaltung
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
- Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Haustüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Lochung | ZA |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Ausführung | Außenschild mit Griffplatte |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 216 mm |
Türschildbreite | 36 mm |
Farbe | Edelstahl F9 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 12-16 mm |
Schildlänge | 245 mm |
Schildstärke | 10 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 71 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!