Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Griffplatte auf Außenschild

TD-ALU-AUSSHILD-GRIFFPL-ZA-92-8-210-WEIS

Art.-Nr. 0687282023

EAN 4057708382866

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Griffplatte auf Außenschild

Art.-Nr. 0687282023
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
Mit Zylinderabdeckung
  • Bestmöglicher Halt, da die Befestigung des Langschildes unsichtbar durch metrische Schrauben erfolgt

  • Durch Drehen der Griffplatte können DIN R und DIN L Türen ausgestattet werden, dies ermöglicht eine geringere Lagerhaltung

  • Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht bestmöglicher Bedienungskomfort

  • Zylinderabdeckung bietet einen guten Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Haustüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

ZA

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Außenschild mit Griffplatte

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

210 mm

Türschildbreite

36 mm

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Oberfläche

Pulverbeschichtet

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Nockendurchmesser

10 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

12-16 mm

Schildlänge

245 mm

Schildstärke

10 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

71 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-WEIS

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F1

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-210-F9

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-WEIS

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F1

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild mit Profilzylinderlochung

TD-ALU-AL920-INSHILD-D-PZ-92-8-216-F9

Ist sofort verwendbar für Türen nach DIN R- und DIN L-Türen
x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(60-69MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(70-79MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(80-89MM)

x 1 St.
Befestigungs-Set für Rohrrahmenbeschläge auf Langschild

BEF-SET-F.RORAHMGAR-(90-99MM)