Green Pin® Schäkel SC geschweift
SHKL-SHWFT-(ZN)-GRN-PIN-0,33T-BLZ6
Art.-Nr. 0523111000
EAN 4065746567244
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Zum heben von Lasten zugelassen
- Mindestbruchlast = 6-facher WLL
- EN13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class2, Grade A
- Ab 2to und aufwärts entsprechen die Schäkel ASME B30.26
- Zertifikate: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 0,33 t |
Schäkeldurchmesser (d1) | 5 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 6 mm |
Schäkelinnendurchmesser (d3) | 16 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 9,5 mm |
Schäkelhöhe innen (h1) | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 22,000 g |
Ausführung | Geschmiedet |
