Green Pin® Schäkel SC gerade
SHKL-GD-(TZN)-GRNPIN-SC-12T-BLZ35
Art.-Nr. 0523110051
EAN 4099618689185
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Entspricht einem breiten Spektrum von Zertifizierungen (z.B. DNV)
- Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6 vergütet
- Mindestbruchlast = 6-fache WLL
- Zertifikate: 2.1; 2.2; 3.1; MTCa; DNVGL-ST-0378; CE; ABS; PDA
- Normen: EN13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class2, Grade A
Der Green Pin® Schäkel SC gerade ist nur für einsträngige Hebesysteme geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 12 t |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 35 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 51 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 115 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 32 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 35 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 111,5 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | SC |
RoHS-konform | Ja |
