Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Green Pin® Schäkel BN gerade

Schäkel gerade GreenPin Sicherheitsbolzen
SHKL-GD-(TZN)-GRNPIN-BN-55T-BLZ70

Art.-Nr. 0523110037

EAN 4099618028823

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Green Pin® Schäkel BN gerade

Art.-Nr. 0523110037
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
Gerader Schäkel mit Sicherheitsbolzen G-4153
  • Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)

  • Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer

  • Nur für 1-Strang Systeme geeignet

  • Zum heben von Lasten zugelassen

  • Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6

  • Mindestbruchlast = 6-facher WLL

  • EN13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class3, Grade A

  • Zertifikate: CE, DNVGL-ST-0378, ABS PDA
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

55 t

Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser

M 70 mm

Schäkelbreite innen (b1)

105 mm

Schäkelbreite außen (b2)

235 mm

Schäkeldurchmesser (d1)

65 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

70 mm

Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1)

238 mm

Ausführung

Geschmiedet

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Form

BN

Nenngröße

65 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen