Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glastürscharnier TIOMOS 95

Topfscharnier Tiomos Mini Glas 95 Click-on
SHAN-T-CLICKON-95-GL-K03

Art.-Nr. F045138079

EAN 4053479824178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glastürscharnier TIOMOS 95

Art.-Nr. F045138079
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
Mit kleinem ∅ 26 mm Topfgehäuse
  • Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Flacher Scharnierarm

  • Ohne integrierte Dämpfung mit Schließautomatik (Feder)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

45/9,5 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss/ Kunststoff

Öffnungswinkel

95 Grad

Alle Angaben in mm
aufliegend halb aufliegend einliegend
Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 9,5 Montageplattenhöhe 19
Türauflage Topfabstand Türauflage Topfabstand Türfuge Topfabstand
4 5 6 - 4 5 6 - 4 5 6 -
18.0 0 9.0 8 9 1.0 19
17.0 0 8.5 9.5 2.0 19
16.0 0 2 8.0 8 9 3.0 19 21
15.0 2 3 7.5 9.5 4.0 21
14.0 2 3 7.0 9 5.0 21
13.0 3 6.5 9.5
Montageplattenhöhe Montageplattenhöhe Montageplattenhöhe
Hinweis: Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zierkappe Typ A für Glastürscharnier Nexis oder Tiomos

ZIERKA-F.SHAN-NEX-A-RD-KST-(NI)/POL

Zierkappe Typ B für Glastürscharnier Nexis oder Tiomos

ZIERKA-F.SHAN-NEX-B-OVAL-(NI)/MATT
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
Abdeckkappe TIOMOS mit integriertem Abklipsschutz

ABDEKA-F.SHAN-PREM-ABKLPSSCH-TIOMOS

x 100 St.