Gitterkorb-Steckregal
RGL-STEB-GITR-2000X1005X500MM
Art.-Nr. 0957582500
EAN 4058794696448
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- 4 Gitterkörbe mit einer Fachlast von 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lieferung mit 8 Trenngittern zur individuellen Einteilung
- 2 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Außenmaße
- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Breite x Höhe x Tiefe | 1005 x 2000 x 500 mm |
Anzahl Fächer | 4 STK |
Anzahl Ebenen | 5 STK |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 35 kg |
Werkstoff Fachboden | Stahl |
Oberfläche Fachboden | Verzinkt |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!