Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gitterkorb-Steckregal

RGL-STEB-GITR-ANB-2000X1005X500

Art.-Nr. 0957582510

EAN 4058794696455

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gitterkorb-Steckregal

Art.-Nr. 0957582510
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
Stabiles Steckregal mit Gitterkörben für mittlere Belastungen zur Lagerung von Kleinteilen
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • 4 Gitterkörbe mit einer Fachlast von 35 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Lieferung mit 8 Trenngittern zur individuellen Einteilung

  • 2 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)


Außenmaße


  • Breite Grundregal + 56 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Lieferung erfolgt unbestückt

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

1005 x 2000 x 500 mm

Anzahl Fächer

4 STK

Anzahl Ebenen

5 STK

Typbezeichnung

Anbauregal

Feldlast

2000 kg

Fachlast

35 kg

Werkstoff Fachboden

Stahl

Oberfläche Fachboden

Verzinkt

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Verzinkt

Höhenraster Fachebene

25 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckregal Basic

FACHBODRGL-ANBAU-BASIC-2000X1005X500MM

Mit Stahlfachböden für mittlere Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb.
x 1 St.
Kreuzdiagonale für Steckregale

KRZDIAG-F.STERGL

Zur Aussteifung der Steckregale Profi und Basic
x 1 St.
Kunststoffkappe für Steckregal Profi und Basic

ABSHLKA-F.STERGL

Für den Abschluss der Regalrahmenstützen
x 1 St.
Verbindungsklammer für Steckregal

VERBKLR-F.STERGL

Regalverbindungsklammer für die sichere Anordnung von Doppelregalen
x 1 St.
Tiefenriegel für Steckregal

ZB-TFRIGL-FACHBODRIGL-500MM

Für Grund- und Anbausteckregale
x 1 St.
Seitenwand aus Vollblech

VLLBLCHSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM

Ein sicherer Regalabschluss für das Handwerker-Steckregal
x 1 St.
Gitterrückwand für Steckregal

GITRRUECKW-F.FACHBODRGL-1005MM

Rückwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Gitterseitenwand für Steckregal

GITRSEITWAND-F.FACHBODRGL-500MM

Seitenwand aus Drahtgitter für Steckregale
x 1 St.
Gitterkorb für Gitterkorb-Steckregal

GITRKO-F.RGL-1005X500MM

Zusatzebene für Gitterkorb-Steckregal
x 1 St.
Trenngitter für Gitterkorb-Steckregal

TRENNGITR-F.GITRKO-B500-H210

Zur weiteren Unterteilung der Gitterkörbe
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Befestigungsklammer für Gitterwand

BEFKLR-F.GITRWAND

Klammer zur Befestigung der Gitterwände an den Seiten der Steckregale