Gewindestück DIN 976, Stahl 8.8 ZFSHL, Form B
GWDSTK-DIN976-B-8.8-(ZFSHL)-M20X50
Art.-Nr. 506812050
EAN 4062856151318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 50 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |