Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert
DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X200
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 200 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |