Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestück DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert

DIN 976 Stahl 8.8 verzinkt Form A
GWDSTK-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X470

Art.-Nr. 0959016470
EAN 4049557013886
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
M16

Länge (l1)

470 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen