Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestück DIN 976, Stahl 8.8 ZFSHL, Form B

GWDSTK-DIN976-B-8.8-(ZFSHL)-M10X160

Art.-Nr. 5068110160

EAN 4062856152452

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestück DIN 976, Stahl 8.8 ZFSHL, Form B

Art.-Nr. 5068110160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

160 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Form

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen