Gewindestifte Sortiment 540-teilig im System-Koffer 4.4.1
GWDSTI-SYSKO-ISO4026/4027/4028-ST-540TLG
Art.-Nr. 5964025600
EAN 4046777994568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewindestifte M5, M6 und M8
- DIN EN ISO 4026 mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 mit Innensechskant und abgeflachter Spitze (früher DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 mit Innensechskant und Zapfen (früher DIN 915)
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV
Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.
Datenblätter(X)
Normen | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 45H |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Antriebart | Innensechskant |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 540 STK |
RoHS-konform | Ja |
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-M5X10
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-M5X16
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS3-M6X10
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS3-M6X16
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS4-M8X10
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS4-M8X16
STI-SP-ISO4027-45H-IS2,5-M5X10
STI-SP-ISO4027-45H-IS2,5-M5X16
STI-SP-ISO4027-45H-IS3-M6X10
STI-SP-ISO4027-45H-IS3-M6X16
STI-SP-ISO4027-45H-IS4-M8X10
STI-SP-ISO4027-45H-IS4-M8X16
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS2,5-M5X10
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS2,5-M5X16
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS3-M6X10
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS3-M6X16
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS4-M8X10
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS4-M8X16