Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestifte Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026

GWDSTI-SYSKO-ISO4026-45H-(A2K)-1000TLG

Art.-Nr. 5964025500

EAN 4046777772326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestifte Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026

Art.-Nr. 5964025500
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
Stahl 45H galvanisch verzinken

ISO 4026, Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913) M2,5, M3, M4, M6, M8, M10 und M12

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4026

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härteklasse

45H

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Antriebart

Innensechskant

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1000 STK

RoHS-konform

Ja

Gewindestifte Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026 inklusive:
30 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X12

Beschreibung:
M10 x 12 mm
Menge: 30 x
10 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X40

Beschreibung:
M10 x 40 mm
Menge: 10 x
30 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X16

Beschreibung:
M12 x 16 mm
Menge: 30 x
10 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X40

Beschreibung:
M12 x 40 mm
Menge: 10 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,3-A2K-M2,5X3

Beschreibung:
M2,5 x 3 mm
Menge: 100 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,3-A2K-M2,5X6

Beschreibung:
M2,5 x 6 mm
Menge: 100 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,5-(A2K)-M3X10

Beschreibung:
M3 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,5-(A2K)-M3X4

Beschreibung:
M3 x 4 mm
Menge: 100 x
50 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge: 50 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X6

Beschreibung:
M4 x 6 mm
Menge: 100 x
50 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge: 50 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X6

Beschreibung:
M5 x 6 mm
Menge: 100 x
50 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 50 x
100 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS3-(A2K)-M6X6

Beschreibung:
M6 x 6 mm
Menge: 100 x
20 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS4-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 20 x
50 x
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf ISO 4026 Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

STI-STMPF-ISO4026-45H-IS4-(A2K)-M8X8

Beschreibung:
M8 x 8 mm
Menge: 50 x