Gewindestifte Sortiment 1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026
ISO 4026 Stahl 45H IN6KT 1000-teilig Sysko
GWDSTI-SYSKO-ISO4026-45H-(A2K)-1000TLG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4026, Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf (früher DIN 913) M2,5, M3, M4, M6, M8, M10 und M12
Datenblätter(X)
Normen | ISO 4026 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Härteklasse | 45H |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Antriebart | Innensechskant |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1000 STK |
RoHS-konform | Ja |
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X6
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS3-(A2K)-M6X20
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS3-(A2K)-M6X6
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS4-(A2K)-M8X30
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS4-(A2K)-M8X8
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X12
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS5-(A2K)-M10X40
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X16
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS6-(A2K)-M12X40
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,3-A2K-M2,5X3
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,3-A2K-M2,5X6
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,5-(A2K)-M3X10
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS1,5-(A2K)-M3X4
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X16
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2-(A2K)-M4X6
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X16
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück