Gewindestift für Möbelrolle mit Aufnahmetyp W
Gewindestift M8 x 14 / M10 x 14
ZB-GEWINDESTIFT-MOEBLROLL-M8X14MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Länge | 43 mm |
Aufnahmetyp | W |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!