Möbeldoppelrolle drehbar
Möbel-Doppellenkrolle mit Schirm
MOEBLDPROLL-KST-SILBER-HART-D50-50KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Silber |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 54 mm |
Breite (E) | 53 mm |
Aufnahmetyp | W |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!