Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange

DIN 976-1 Stahl 5.6 verzinkt Form A
GWDSTG-DIN976-A-5.6-(A2K)-M36X1000

Art.-Nr. 0958736

EAN 4045727161470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestange

Art.-Nr. 0958736
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
DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M36

Länge (l1)

1000 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.6

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen