Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt
DIN 976-1 Stahl 10.9U feuerverzinkt mit 3.1
GWDSTG-DIN976-A-10.9U-(TZN)-M36X1000+3.1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.
Die Gewindestangen werden bei Bedarf mit einer Prüfbescheinigung Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 geliefert. (Diesbezüglich bitte einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M36 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9U |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Perlweiß RAL 1013 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!