Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestange Zoll

ASME B18.31.3 Edelstahl 18-8, UNC
GWDSTG-B18.31.3-(18-8)-1_8X3FT

Art.-Nr. 7954316036
EAN 4058794414394

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.31.3, Edelstahl 18-8, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

1 in

Länge

3 ft

Gewindeart

UNC

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen