Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6
DIN 976-1 Polyamid PA 6.6 Form A
GWDSTG-DIN976-A-PA6.6-M14X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Material PA 6.6
- Zugfestigkeit 65 N/mm2
- Beständigkeit gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C
- Wasseraufnahme 8–10 %
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |