Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A2
DIN 976-1 Edelstahl A2 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-A2/50-M33X3000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindebolzen aus nichtrostendem austenitischem Stahl der Festigkeitsklassen A2-70 mit Gewinde-Nenndurchmesser d ≥ 5 mm sind auf einer Stirnfläche mit der Stahlsorte A2 zu kennzeichnen. Alternativ zu der angegebenen Kennzeichnung dürfen Gewindebolzen an einem Ende mit der Farbe verkehrsgrün RAL 6024 gekennzeichnet werden.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M33 |
Länge (l1) | 3000 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Kennfarbe | Verkehrsgrün RAL 6024 |
RoHS-konform | Ja |