Gewindestange DIN 976-1, Form A, Edelstahl 1.4529 blank, HCR
DIN 976-1 Edelstahl 1.4529 blank Form A
GWDSTG-DIN976-A-1.4529-M10X1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlsorte: X1NiCrMoCuN25-20-7
- Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) V, siehe DIN EN 1993-1-4
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |