Gewindestange Feingewinde DIN 976, Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
GWDSTG-DIN976-A-8.8-(A2K)-M24X1,5X1000
Art.-Nr. 095902415
EAN 4045727394878
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 976 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | MF24 x 1,5 |
Länge (l1) | 1000 mm |
Form | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
