Gewindenachschneider Satz NES 123 7-teilig
Gewindenachschneider-Satz f. AG NES 1-2-3 7-teilig
GS NES 123A 4-152MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein weiteres Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
Lieferumfang:
- 1 Außennachschneider NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4 Zoll
- 1 Außennachschneider NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2 Zoll
- 1 Außennachschneider NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6 Zoll
- 3 Ersatz-Schneidblatt (Paar)
- 1 Handentgrater
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 6 STK |
Durchmesser min. | 4 mm |
Durchmesser max. | 152 mm |
Durchmesser min./max. | 4-152 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4300 g |