Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindenachschneider Satz NES 123 7-teilig
Für Außengewinde 4 – 152 mm und 5/32 – 6 Zoll.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein weiteres Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
Lieferumfang:
- 1 Außennachschneider NES 1A 4-19 mm + 5/32-3/4 Zoll
- 1 Außennachschneider NES 2 17-38 mm + 11/16-1 1/2 Zoll
- 1 Außennachschneider NES 3 35-152 mm + 1 1/4-6 Zoll
- 3 Ersatz-Schneidblatt (Paar)
- 1 Handentgrater
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!