Gewindenachschneider Satz NES 1015 8-teilig
Gewindenachschneider-Satz NES 1015 8-teilig
GEWINDENACHSCHNEIDER-SATZ NES 1015 AUßEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
Lieferumfang:
- 1 x Innennachschneider NES 21
- 1 x Innennachschneider NES 22
- 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 21
- 1 x Ersatzklinge für Innennachschneider NES 22
- 1 x Abdeckkappe für Innennachschneider NES 21
- 1 x Abdeckkappen für Innennachschneider NES 22
- 1 x Außennachneider NES 1A
- 1 x Ersatzklinge für Außennachschneider NES 1A
Datenblätter(X)
Anzahl Teile | 8 STK |
Durchmesser min. | 4 mm |
Durchmesser max. | 38 mm |
Durchmesser min./max. | 4-38 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1000 g |