Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeformer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Gewindeformer HSCo Form C
GWDFORM-GWDEINSA-HSCO-M10

Art.-Nr. 4625000098

EAN 4046777804560

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindeformer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSCo; Form C

Art.-Nr. 4625000098
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
Für Sack- und Durchgangslöcher für noch belastbarere Aufnahmegewinde
Durch den W-Tec® Insert Coil Gewindeformer wird das Aufnahmegewinde geformt und nicht geschnitten. Der Faserverlauf des Werkstoffes wird nach außen gedrückt und nicht wie beim spanenden Verfahren durchtrennt.


Ihre Vorteile



  • höhere Belastbarkeit der geformten Gewinde

  • höhere Oberflächenqualität

  • keine Spanprobleme

  • höhere Schnittgeschwindigkeiten gegenüber dem Gewindeschneiden

  • höhere Standzeit als Gewindebohrer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietGeeignet für folgende Materialien:
  • Nichtrostende Stähle bis 950 N/mm²

  • Baustähle bis 800 N/mm²

  • Vergütungsstähle bis 1000 N/mm²

  • Aluminium-, Kupfer- und Zinklegierungen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Form

C

Toleranzklasse

6H modifiziert

Geeignet für Gewindeeinsatz

M10

Gewindedurchmesser

11,99 mm

Gewindelänge

22 mm

Kernlochdurchmesser

11,2 mm

Länge

100 mm

Vierkantbreite

7 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Richtwerte für die Bestimmung der Schnittgeschwindigkeit für W.Tec® Insert Coil Gewindeformer
Werkstoff Festigkeit Schnittgeschwindigkeit in m/min empfohlene Schmierung
Baustähle, Automatenstähle,
Kaltfließpressstähle etc.
< 600 N/mm² 20 - 80 Schneidöl / Emulsion
Baustähle, Einsatzstähle,
Stahlguss etc.
< 800 N/mm² 20 - 60 Schneidöl / Emulsion
Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle,
Nitrierstähle etc.
< 1000 N/mm² 10 -40 Schneidöl
nichtrostender Stahl
(austenitisch, ferritisch, martensitisch)
< 950 N/mm² 10 -25 Schneidöl
Aluminium - Knetlegierungen < 550 N/mm² 15 - 40 Schneidöl / Emulsion
Aluminium - Gusslegierungen Si < 12 % 15 - 40 Schneidöl / Emulsion
Reinkupfer < 400 N/mm² 20 - 40 Schneidöl / Emulsion
Messing (Kupfer - Zink - Legierung) < 550 N/mm² 40 - 80 Emulsion
Schnittgeschwindkeit [m/min] = (Außendurchmesser x π x Drehzahl) / 1000
Drehzahl n [1/min] = (Schnittgeschwindigkeit in m/min x 1000) / (Außendurchmesser x π)
Vorschub [mm/min] = Drehzahl x Gewindesteigung
Die oben angegebenen Schnittgeschwindigkeiten sind als Richtwerte zu verstehen und können je nach Bearbeitungsbedingung
abweichen und müssen entsprechend angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen