Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal

Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal
GWDFORM-HSCO8-DIN2174-TICN-M3

Art.-Nr. 5443220300

EAN 4065746792318

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal

Art.-Nr. 5443220300
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
Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für unlegierte und legierte Stähle ≤ 1300 N/mm², Aluminium Si ≤ 10%.
Hinweis
  • Achtung: Beim Gewindeformen wird ein spezieller, im Vergleich zum Gewindeschneiden größerer, Vorbohrdurchmesser mit engeren Toleranzen benötigt! Bei allen Gewindeformern ist der passende Kernlochdurchmesser als technisches Merkmal hinterlegt.

  • Beim Gewindeformen ist die Hauptaufgabe der Kühlschmierstoffe die Schmierung. Je mehr Schmierung mit möglichst hohem Fettanteil verwendet wird, desto höher ist die Standzeit. Darüber hinaus beeinflusst die Schmierung die Oberflächenqualität des Gewindes!

  • Beachten Sie, dass Sie beim Gewindeformen ca. den 2-fachen Leistungsbedarf (Drehmoment) gegenüber dem Gewindebohren benötigen. Dies bedeutet beim Einsatz von Gewindeschneidapparaten die Kapazität zu beachten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4669

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Steigung

0,5 mm

Länge

56 mm

Gewindelänge

8 mm

Nutzlänge

18 mm

Schaftdurchmesser

3,5 mm

Größe Vierkant

2,7 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Kernlochdurchmesser

2,8 mm

Schneidstoff

HSCo8

DIN

2174

Oberfläche

TiCN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindeformer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Kühlmittelzufuhr

Extern

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra HD

KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL-ULTRA-HD)-5LTR

Teilsynthetischer High-Performance Kühlschmierstoff. Besonders geeignet für schwer zerspanbare Werkstoffe.
x 1 St.
Kühlschmierstoff Cut+Cool Ultra HD

KUEHLSHMIRST-(CUT-COOL-ULTRA-HD)-20LTR

Teilsynthetischer High-Performance Kühlschmierstoff. Besonders geeignet für schwer zerspanbare Werkstoffe.