Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal
GWDFORM-HSCO8-DIN2174-TICN-M1,6
Art.-Nr. 5443220160
EAN 4065746792219
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Achtung: Beim Gewindeformen wird ein spezieller, im Vergleich zum Gewindeschneiden größerer, Vorbohrdurchmesser mit engeren Toleranzen benötigt! Bei allen Gewindeformern ist der passende Kernlochdurchmesser als technisches Merkmal hinterlegt.
- Beim Gewindeformen ist die Hauptaufgabe der Kühlschmierstoffe die Schmierung. Je mehr Schmierung mit möglichst hohem Fettanteil verwendet wird, desto höher ist die Standzeit. Darüber hinaus beeinflusst die Schmierung die Oberflächenqualität des Gewindes!
- Beachten Sie, dass Sie beim Gewindeformen ca. den 2-fachen Leistungsbedarf (Drehmoment) gegenüber dem Gewindebohren benötigen. Dies bedeutet beim Einsatz von Gewindeschneidapparaten die Kapazität zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4669 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Passend für Maschinentyp | Fräsbohrzentrum |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M1,6 |
Steigung | 0,35 mm |
Länge | 40 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 2,5 mm |
Größe Vierkant | 2,1 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kernlochdurchmesser | 1,45 mm |
Schneidstoff | HSCo8 |
DIN | 2174 |
Oberfläche | TiCN |
Form | C |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindeformer | ISO 2X (6HX) |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
