Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M6

Art.-Nr. 0658997060

EAN 4068362383236

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Art.-Nr. 0658997060
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
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch komfortableres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.

  • Kurze Ausführung für maximale Stabilität auch bei beengten Platzverhältnissen.


Höchste Standzeit durch speziell auf den Gewindebohrer und dessen schlagfähigen Einsatz abgestimmte nanoProtect-Beschichtung sowie hochwertigem HSCo-Schneidstoff


  • Signifikant höhere Standzeit als vergleichbare schlagfähige Gewindebohrer mit Beschichtung.


Höchste Präzision


  • In Kombination mit M-CUBE Schlagschraubern ASS+ von WÜRTH und dem eigens entwickelten Gewindeschneidmodus stoppt die Maschine automatisch unmittelbar nach dem Gewindeschneiden. Dadurch bleibt der Gewindebohrer im Gewindegang und kann bei reduzierter Geschwindigkeit sicher zurückgeführt werden – für maximale Präzision und Prozesssicherheit.

  • Optimierte Geometrie für präzise Druchgangslochgewinde im handgeführten Einsatz.


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar.

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar.

  • Sowohl mit 1/4-Zoll als auch mit 1/2-Zoll und 3/4 Zoll Tangentialschlagschraubern nutzbar.


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Ohne Adapter direkt in 1/4 Zoll Tangentiaöschlagschraubern einsetzbar.

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber.

  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter.

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt.


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich Adapter verwenden, die speziell für die Nutzung von Metallzerspanungswerkzeugen mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E in Verbindung mit Tangentialschlagschraubern entwickelt wurden.

  • Von der Nutzung anderer Adapter (z. B. für Bits) wird dringend abgeraten, da die Gefahr des Werkezugbruchs besteht.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher mit einer Materialstärke von bis zu 2 x M* (z. B. M8 = 16 mm Materialstärke).

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber.

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff und Nichteisenmetallen.
Anleitung
  • Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff auf der gesamten Nutlänge des Gewindebohrers auftragen!

  • Unbedingt die Schnittwertempfehlungen für den Einsatz mit Bohrschraubern bzw. mit Ständerbohrmaschinen je nach zu bearbeitendem Werkstoff beachten. Beim Einsatz mit dem Tangentialschlagschrauber wählen Sie immer den höchsten Gang, um ein möglichst hohes Drehmoment zu erreichen. Solange bei Nutzung des Tangentialschlagschraubers kein Schlag einsetzt, jedoch unbedingt die Drehzahlempfehlungen je nach Abmessung und zu bearbeitendem Werkstoff beachten, um das Gewindeschneiden mit zu hoher Drehzahl und somit eine wesentliche Reduzierung der Standzeit durch zu hohe Wärmeentwicklung zu vermeiden!

  • Auf ausreichend Akku-Kapazität achten!

  • Vor dem Gewindeschneiden die Bohrung ansenken. Dadurch werden Führung und Zentrierung des Gewindebohrers verbessert und das anfängliche Gewindeschneiddrehmoment reduziert.

  • Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!

  • Den Gewindeschneidvorgang nicht unterbrechen! Plötzliche Drehmomentspitzen können zu einem höheren Verschleiß, zum Ausbrechen von Gewindezähnen oder zum Werkzeugbruch führen!

  • Der Schälanschnitt des Gewindebohrers sorgt dafür, dass der Span gebrochen wird und so nach unten aus der Bohrung austritt. Deshalb ist es zwingend erforderlich vor dem Zurückführen aus dem Werkstück mit dem kompletten Schälanschnitt des Gewindebohrers aus der Bohrung zu sein! Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

  • Bei handgeführter Nutzung den Gewindebohrer möglichst solange er noch im Gewindegang ist bei reduzierter Geschwindigkeit zurückführen.

  • Sofern bei handgeführter Nutzung der Gewindebohrer einmal mit der kompletten Anschnittlänge aus dem Durchgangsgewinde sein sollte, suchen Sie den letzten Gewindegang und führen Sie dann gerade und mit niedriger Drehzahl den Gewindebohrer zurück. Sobald Sie merken, dass der Gewindebohrer den vorhandenen Gewindegängen folgt, können Sie die Drehzahl langsam erhöhen. Falls ein deutlicher Widerstand spürbar sein sollte, stoppen Sie das Reversieren sofort. Schneiden Sie zunächst kurz in Vorwärtsrichtung und starten Sie dann erneut den Rücklaufmodus, um sicherzustellen, dass der Gewindebohrer der ursprünglichen Gewindespur folgt und das geschnittene Gewinde nicht beschädigt wird.

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Titan, Sonderlegierung, Aluminium, Nichteisenmetall

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 2xD

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Schlagschrauber

Qualität

ZEBRA-Premium

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Steigung

1,0 mm

Länge

64 mm

Schaftdurchmesser

1/4 in

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

nanoProtect

Form

B

Kernlochdurchmesser

5,0 mm

Schaftform

Sechskant Bit-Aufnahme Form E, DIN3126

Toleranz Gewindebohrer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen, Kupfer, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
BIT-ADAPT-(1/2ZO-4KT)-(1/4ZO-6KT)-L51MM

BIT-ADAPT-(1/2ZO-4KT)-(1/4ZO-6KT)-L51MM

x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
x 1 St.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

SHLGSHRBR-AKKU-(ASS18-1/4ZO COMPT)-2X5AH

Leichter und kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼“ Bitaufnahme (E 6,3)
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 COMPACT + HT

SHLGSHRBR-(ASS18-1/2ZO C +HT)-2X5AH-WCM

Sehr kraftvoller und trotzdem kompakter Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und extrem hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-5,0MM

Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
x 5 St.
Kegelsenker EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

SER-KGL-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D12,4MM

Innovativer Alleskönner mit 4 ungleichgeteilten Schneiden und Beschichtung in kurzer Ausführung für nahezu alle Werkstoffe
x 1 St.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen