Gestanzte Unterlegscheibe
Senkscheibe Edelstahl A2 90 Grad Vertiefung
SHB-SE-A2-3,5MM
Art.-Nr. 045753 35
EAN 4055374611174
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2: Das Produkt besitzt eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für nasse Umgebungen und Außenbereiche geeignet.
90-Grad-Senkung: sorgt für eine bessere Lastverteilung und verringert das Risiko von Verformungen und Beschädigungen von Oberflächen.
Datenblätter(X)
Bauwesen: Befestigung von Metall- und Holzkonstruktionen.
Automobilbranche: Montage von Fahrzeugkomponenten und -teilen.
Industrie: Einsatz in Industriemaschinen und -anlagen.
Schifffahrt: korrosionsbeständige Befestigungen für Boote und Schiffsanlagen.
- Vorbereitung: Sicherstellen, dass die Montageflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind.
- Auswahl der Schraube: Eine Senkkopfschraube auswählen, die in Größe und Material mit der A2-Unterlegscheibe kompatibel ist.
- Montage: Die Unterlegscheibe auf der Oberfläche positionieren, und die Schraube innen einschrauben, bis der Senkkopf eng in der Vertiefung der Unterlegscheibe anliegt.
- Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe korrekt positioniert und der Druck gleichmäßig verteilt ist.
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 4,0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11,3 mm |
Senkdurchmesser (d4) | 8,0 mm |
Höhe (h1) | 2,3 mm |
Scheibendicke (t) | 0,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | A2 Optik |
RoHS-konform | Ja |