Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Motor-, Getriebe-, Hydrauliköle

Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle sind spezielle Schmierstoffe für Fahrzeuge und Maschinen. Motoröl schützt den Motor durch Minimierung von Reibung und Abnutzung. Getriebeöl gewährleistet einen reibungslosen Ablauf von Schaltvorgängen und trägt zur Langlebigkeit des Getriebes bei. Hydrauliköl überträgt Kräfte innerhalb der Hydrauliksysteme von Fahrzeugen und Maschinen, etwa in Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Diese Öle tragen entscheidend zur Effizienz und Betriebssicherheit von Pkw, Lkw, Nutzfahrzeugen, Bussen sowie Spezialmaschinen bei. Hochwertige Öle von Würth zeichnen sich durch verbesserte Leistungsfähigkeit und optimierte Schmiereigenschaften aus, die zuverlässigen Schutz und lange Wartungsintervalle der betreffenden Fahrzeuge und Maschinen sicherstellen.

Sortierung

Beliebte Produkte

Hochwertige Motor-, Getriebe-, Hydrauliköle für alle Fahrzeugtypen

Hochwertige Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle gibt es bei Würth für den Einsatz in verschiedensten Fahrzeugtypen und -Klassen bzw. Maschinen: Pkw, Lkw, Nfz, Maschinen für Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Busse u. v. m. Unsere Öle zeichnen sich durch herausragende technische Eigenschaften, bestmögliche Schmiereigenschaften und hohe Zuverlässigkeit aus, was sie besonders für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen und gewerblichen Anwendungen eignet. Die Herstellerfreigaben der Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle von Würth garantieren außerdem, dass diese Öle die strengen Anforderungen führender Maschinen- und Fahrzeughersteller erfüllen. Die Herstellerfreigaben bestätigen dabei, dass unsere Öle unter verschiedenen Betriebsbedingungen getestet wurden und hohen Qualitätsstandards der Hersteller entsprechen.

TRIATHLON-Öle von Würth überzeugen durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit, basieren auf strengen Produktionsstandards und werden aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen hergestellt. Unsere Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle sind ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft über den Transportsektor bis hin zur Industrie. Dank ihrer stets auf die Anwendungsfälle abgestimmten Viskosität bieten sie eine ideale Schmierung der Motoren oder Getriebe und somit optimalen Schutz und eine lange Lebensdauer Ihrer Maschinen und Fahrzeuge, was wiederum zu einer erhöhten Wirtschaftlichkeit und Effizienz beiträgt.

Um bei den vielen Öl-Varianten für spezielle Fahrzeuge und Anwendungsgebiete den Überblick zu behalten, haben wir für Sie den Würth Öl-Finder eingerichtet. Damit finden Sie mit nur wenigen Klicks genau das Öl, welches für Ihre individuellen Anwendungsfälle die richtigen Eigenschaften besitzt.

Getriebeöle für Schaltgetriebe und Automatikgetriebeöle der neuesten Generation

Die Achs- und Getriebeöle der TRIATHLON-Serie bieten herausragende Schmier- und Schutzeigenschaften für Schalt- und Automatikgetriebe sowie Antriebsachsen. Sie garantieren eine hervorragende Leistung bei hohen Druckbelastungen und extremen Temperaturschwankungen. Mit Produkten wie dem hochwertigen Mineralöl TRIATHLON Gear Hypoid 85W-90 oder dem Automatikgetriebeöl TRIATHLON Automatic Ultra werden sowohl Verschleiß als auch Ablagerungen wirksam minimiert. Durch die den Anwendungsfällen angemessene Viskosität und Schmierfähigkeit wird die Reibung minimiert, was einen effizienten Betrieb des Getriebes ermöglicht.

Die Formulierungen unserer Achs- und Getriebeöle basieren auf hochwertigen mineralischen Grundölen und synthetischen Basiskomponenten, die durch ihre exzellente Viskositätsstabilität, Scherstabilität und Oxidationsbeständigkeit überzeugen. Diese Öle tragen entscheidend zur Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Getriebe bei und sichern eine gleichbleibend hohe Schaltleistung.

Premium Hydrauliköle und Hydraulikflüssigkeiten (HVLP 46 / HLP / HEES 46)

Die Premium Hydrauliköle der TRIATHLON-Serie, wie das Hydrauliköl HVLP 46, das Hydrauliköl HLP und HEES 46 Hydrauliköle, bieten exzellente Leistung und Verschleißschutz für Hydraulikanlagen bzw. hydraulische Systeme. Diese Öle zeichnen sich durch die hohe Stabilität ihrer Viskosität, hervorragende Scherstabilität und Filterbarkeit aus, wodurch sie sogar unter extremen Betriebsbedingungen optimal funktionieren. Sie bieten größtmöglichen Korrosionsschutz und tragen durch ihre hohe Oxidationsstabilität zur langen Lebensdauer der Anlagen bei. Ideal für Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft, gewährleisten diese Hydraulikflüssigkeiten höchste Effizienz und Zuverlässigkeit in Hydraulikanlagen und hydraulischen Maschinensystemen.

Motoröle und Motorenöle in allen Viskositätsklassen

Die Motorenöle der TRIATHLON-Serie bieten herausragende Leistung und Schutz für eine Vielzahl von Motoren, einschließlich Benzin- und Dieselmotoren. Unsere Öle sind in allen wichtigen Viskositätsklassen erhältlich und erfüllen die höchsten Anforderungen moderner Motorentechnologie. Dank ihrer exzellenten Schmierfähigkeit und Oxidationsbeständigkeit gewährleisten sie eine optimale Motorenleistung und einen zuverlässigen Verschleißschutz. Die TRIATHLON-Motoröle, wie z. B. das Ultra 10W-40 Motoröloder das State-of-the-Art Premium Motoröl 5W-30, sind ideal für den Einsatz in PKW, Nutzfahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen und tragen entscheidend zur Langlebigkeit und Effizienz der Motoren (u. a. Benzin- und Dieselmotoren) bei.

Sonderkraftstoffe, Sägekettenöle, Zweitakt-Motoröle und weitere chemisch-technische Produkte im Sortiment von Würth

Die chemisch-technischen Produkte von Würth umfassen u. a. Sonderkraftstoffe für Otto-Motoren, Sägekettenöle und Zweitakt-Motoröle. Die TRIATHLON-Sonderkraftstoffe bieten eine saubere und effiziente Verbrennung, die speziell für Hochleistungsmotoren entwickelt wurde. Unsere Sägekettenöle zeichnen sich durch ihre hervorragende Haftfähigkeit und top Schmiereigenschaften aus, die den Verschleiß der Ketten minimiert. Die Zweitakt-Motoröle der TRIATHLON-Serie garantieren ebenfalls eine optimale Schmierung und hohe Leistung. Die Chemisch-technischen Produkte von Würth sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen und bieten durch ihre hochwertigen Formulierungen zuverlässigen Schutz und maximale Effizienz.