Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelrollladen

Möbelrollläden sind eine praktische Lösung zum Verstauen von Gegenständen, da sie einfach zu bedienen und platzsparend sind. Bestehend aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff sind vertikale Schrankrollladen die ideale Lösung für das Verstauen von Gegenständen. Die dünnen, flexiblen Lamellen, die auf einer Rolle gelagert werden, lassen sich mithilfe von Zugbändern oder einem Kurbelmechanismus öffnen und schließen. Das durchdachte Schrankrollladensystem überzeugt mit präzisen Führungen und anpassbaren Einstellungen und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff. Ob in Werkstätten, Lagerräumen, Büros oder der Gastronomie. Rollladensysteme sparen Platz und erleichtern den Zugriff auf Werkzeuge und Materialien. Würth bietet hochwertige Möbelrollläden an, die sich durch ihre robuste Bauweise und hohe Funktionalität auszeichnen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Möbelrollladen

Möbelrollläden für Küchen-, Wohn- und Büromöbel

Würth präsentiert hochwertige Möbelrollläden und Schrankrollladensysteme für Küchen, Wohnräume und Büros. Ein Schrankrollladen von Würth überzeugt durch seine präzise Führung optimale Einstellungen und zugleich erfüllen die Rollladenschränke die Anforderungen der Möbelindustrie. Für Gewerbetreibende und Kunden haben Rollläden zahlreiche Vorteile:

  • Vielseitige Anwendung
  • Hochwertige Materialien
  • Anpassungsfähigkeit
  • Optimale Handhabung und Führung

Die Schrankrollladensysteme von Würth sind optimal für Küchen- und Wohnmöbel sowie Büros und gewährleisten einen schnellen Zugriff. Gefertigt aus langlebigen Werkstoffen wie Kunststoff und Aluminium, sichern sie Qualität und Langlebigkeit. Mit vielseitigen Rollladenprofilen, Designmöglichkeiten und Einstellungen integrieren sich unsere Produkte perfekt in diverse Wohnumgebungen. Das fortschrittliche Führungssystem ermöglicht eine einfache Handhabung und optimale Führung des Rollladenprofils.

Möbelrollladen Komplettsets für Aufsatz- und Hängeschränke

Möbelrollläden bieten sowohl in Wohnräumen als auch für Gewerbetreibende eine platzsparende Lösung. Bei Würth finden Kunden Möbelrollladen-Komplettsets für Aufsatz- und Hängeschränke mit folgenden Merkmalen:

  • Hochwertige Werkstoffe: Bestehend aus robustem Kunststoff und Aluminium mit einer edlen Aluminium-Oberfläche.
  • Design & Funktionalität: Bündige Oberfläche, vielseitige Designmöglichkeiten, einheitliche Optik und leichtes Öffnen dank des Gewichtsausgleichs.
  • Einfache Verarbeitung & Montage: Platzsparende Rollladenschränke für alle Wohnumgebungen und Lagerräume, einfache Handhabung durch fortschrittliches Führungssystem.
  • Vielseitige Schranklösungen: Würth überzeugt mit diversen Schrankrollladensystemen und Produkten, die sich in jedes Raumkonzept integrieren lassen.

Schrankrollladen und Rollladen für Schränke aus Kunststoff und Aluminium

Würth präsentiert Ihnen innovative Schrankrollladensysteme, die perfekt in Wohnräume und Büros passen. Diese Möbelrollläden aus Kunststoff und Aluminium kombinieren Flexibilität und Robustheit. Das besondere Rollladenprofil und Führungssystem garantieren eine präzise Führung des Rollladens, wodurch eine optimale Handhabung gewährleistet wird. Für gewerbetreibende Betriebe sind diese Produkte ideal, da sie Langlebigkeit und ein ansprechendes Design bieten. Die Schrankrollladensysteme von Würth sind in der Möbelindustrie besonders beliebt und setzen innovative Standards.

Vertikal und horizontal laufende Möbelrollladen

Vertikal und horizontal laufende Möbelrollläden liefern für jede Raumkonzeption und Anforderung die passende Lösung. Vertikal laufende Schrankrollladensysteme eignen sich hervorragend für traditionelle Schranklösungen, wodurch sie den Zugriff von oben nach unten ermöglichen. Im Gegensatz dazu erleichtern horizontal laufende Rollläden die seitliche Handhabung, was sie ideal für breitere Möbelstücke oder spezielle Designanforderungen macht. Würth versteht die Anforderungen der Industrie und offeriert mit seinen Produkten genau die Möglichkeiten und Funktionalität, die gewerbetreibende Betriebe benötigen.

Möbelrollladen-Zubehör: Führungsschienen für Rollladensysteme

Mit dem hochwertigen Möbelrollladen-Zubehör ist es möglich, die Handhabung und Funktionalität der Rollläden zu optimieren. Die Führungsschienen von Würth bieten eine robuste und effiziente Lösung, um die Rollladensysteme zu perfektionieren:

  • Material: Gefertigt aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.
  • Anwendung: Speziell konzipiert für die vertikale Montagebox mit einer Lamellenbreite von 20 oder 25 mm.
  • Farbvarianten: Erhältlich in edelstahlfarben und silberfarben.
  • Montage: Einfaches Aufstecken und Anschrauben an den Stirnkanten der Korpusseitenwände.
  • Fugenbild: Bei einer Seitenstärke von 19 mm beträgt das Fugenbild 2,5 mm.
  • Verfügbarkeit: Verschiedene Ausführungen passend zu unterschiedlichen Korpushöhen und -breiten.

Möbelbeschläge, Scharniere und weitere Möbelbeschläge von Würth

Neben hochwertigen Möbelrollläden bietet Würth eine breite Palette an Beschlägen und Scharnieren, die zur Perfektionierung Ihrer Möbel und Schranklösungen beitragen. Hier finden Sie alles, was Sie zur effizienten Handhabung und individuellen Gestaltung Ihrer Produkte benötigen:

Vertrauen Sie auf Würth, wenn es um langlebige und qualitativ hochwertige Möbelbeschläge für den gewerblichen Einsatz geht.