Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
O-Ring metrisch NBR 70
O-Ring metrisch NBR 70 - 1
O-Ring metrisch NBR 70 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring metrisch NBR 70

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Hinweis
  • Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen

  • Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten

  • Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden