Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dispersions-Spritzkork
Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Isolierstoff auf Basis einer Acryldispersion und Korkgranulat.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schall-, Dämm- und Isolierwirkung
Die Vielzahl der luftgefüllten Zellen im Korkschrot macht den Dispersions-Spritzkork zu einem Isoliermaterial, das den Wärme- und Kältedurchgang wirkungsvoll mindert und eine ausgezeichnete Schalldämmung erbringt.
Ökologisch und umweltfreundlich
Hochwertiges Alternativprodukt auf Naturbasis, das bei der Aushärtung keine chemischen Substanzen freisetzt.
Schleif- und überstreichbar
Nach der Aushärtung kann der Dispersions-Spritzkork geschliffen und mit geeigneten Farbsystemen überstrichen werden.
Geprüfte Eigenschaften:
- EMICODE EC1 Plus-Zertifizierung durch die Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Fugenschalldämmung nach DIN 52210
- Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12667: 2001 von 0,552m² k/W
- Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.
Zur Verbesserung der Haftung auf saugenden Untergründen wie Beton, Stein, usw. ist eine Grundierung der Haftflächen empfehlenswert. Ein 500 ml Schlauchbeutel reicht für ca. 5 Laufmeter Fuge. (10x10 mm2 Fugenquerschnitt)
| Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork | |||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften | Hauptanwendungsgebiet | ||||||||||||||||
| Würth Produkt Art.-Nr. | Ausbeute freigeschäumt bis zu … | Klebefrei bei +20°C ab … min | Schneidbar ab … min | Entspreizbar ab … min (Aushärtung) | Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °C | Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °C | UV-beständig | Baustoffklasse nach DIN 4102 | Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand | Schalldämmung bei Fensterfugen | Schalldämmung bei Türzargen | Fixieren und Füllen von Türzargen | Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen | Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen | Verfüllen von Rohrdurchbrüchen | Setzen von Bad- und Duschwannen | Verkleben von Treppenstufen |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | – | – 15 | 0 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Dispersions- spritzkork 0892 140 | 500ml | x | x | – | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | – | –5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | – | +5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = nicht geeignet ⎷ = geeignet | |||||||||||||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Der Dispersions-Spritzkork eignet sich für die Isolierung, Schall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen im Parkett- und Korkbereich, zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, an Türen und Trennwänden sowie für andere mögliche Anwendungen in der Schall- und Wärmedämmung.
Die Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Zur Verbesserung der Haftung auf saugenden Untergründen wie Beton, Stein, usw. ist eine Vorbehandlung der Haftflächen einer Grundierung empfehlenswert. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen sollten objektbezogen geprüft werden. Bei Anwendung auf beschichteten Untergründen ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit notwendig. Der Dispersions-Spritzkork in die Handdruckpistole (Artikel-Nr. 0891 400 600) einlegen und mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen. Die Fugen müssen gleichmäßig gefüllt werden. Angebrochene Gebinde möglichst bald verbrauchen. Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen oder Finger glätten. Der Dispersions-Spritzkork sollte nach der Durchhärtung durch einen elastischen Dichtstoff vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Auch zur Raumseite ist ein Abschluss mit einem elastischen Fugendichtstoff erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!