Präzise Bügelmessschrauben von WÜRTH
Zuverlässige Messtechnik ist in vielen Branchen unverzichtbar. Von einfachen Messwerkzeugen wie dem Zollstock, der auf keiner Baustelle fehlen darf, bis zu hochspezialisierten Messgeräten zum Bestimmen von Temperaturen oder elektrischen Größen sind sie für Handwerk und Industrie unentbehrlich. Um die Größen von Wellen, Bolzen oder anderen Gegenständen mit rundem Außendurchmesser zuverlässig bestimmen zu können, ist der Einsatz von Bügelmessschrauben die zuverlässigste Variante. Bei WÜRTH finden Sie Messschrauben in unterschiedlichen Größen und in digitaler sowie analoger Ausführung. Erfahren Sie mehr über Bügelmessschrauben und die Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Produktvarianten.
Runde Außendurchmesser zuverlässig bestimmen mit Bügelmessschrauben
Bügelmessschrauben, die oft auch als Mikrometer oder als Mikrometerschrauben bezeichnet werden, kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn die Präzision eines Messschiebers nicht mehr ausreicht. Zudem überzeugen Bügelmessschrauben durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. In der Regel bestehen Bügelmessschrauben aus einem U-förmigen Bügel, an dessen einem Schenkel sich eine Skalentrommel befindet. Zwischen den Schenkeln befindet sich die Messspindel. Hier wird das zu messende Werkstück eingelegt und eingespannt. Bei der analogen Bügelmessschraube kann die Länge dann – mit etwas Übung und einem guten Auge – abgelesen werden. Bei der digitalen Bügelmessschraube wird das Ergebnis im Anzeigefeld eingeblendet. Vor allem in anspruchsvollen Umgebungen, beispielsweise bei Feuchtigkeit, kommt in der Regel die analoge Variante zum Einsatz, da diese unempfindlicher gegenüber äußeren Einwirkungen ist.
Bügelmessschrauben analog und digital von WÜRTH
Bügelmessschrauben sind Werkzeuge, die regelmäßig gewartet werden müssen, damit sie auch wirklich exakte Ergebnisse liefern. Bei analogen Bügelmessschrauben von WÜRTH sind deshalb auch ein Kontrollmaß sowie ein Skalen-Einstellschlüssel enthalten. Mit diesen können Sie dann den Nullpunkt und das Kontrollmaß mit dem Skalenmaß abgleichen und ggf. justieren. Über die sich am äußeren Ende befindende Rutschkupplung kann der Anpressdruck eingestellt werden. So kann sichergegangen werden, dass der Messdruck gleichbleibend und reproduzierbar ist. Zudem können so weder das Messgerät noch das Messobjekt durch zu hohen Druck deformiert werden.
Messschrauben und andere Messwerkzeuge bei WÜRTH kaufen
WÜRTH weiß, wie wichtig exaktes Messen für die Arbeit im Betrieb sein kann und liefert seinen Kunden daher Messwerkzeuge in höchster Qualität für präzise Messergebnisse. Alle Bügelmessschrauben sind aus diesem Grund mit einem Wärmeschutz am Messbügel versehen, damit sich Bügel und Schraube nicht nur die Handwärme ausdehnen. Bügelmessschrauben von WÜRTH können Sie in unterschiedlichen Größen für verschiedene Messbereiche von 0–25 mm bis 125–150 mm passend für Ihren Anwendungsbereich bestellen. Selbstverständlich finden Sie online sowie in den WÜRTH Niederlassungen auch Innenmessschrauben mit hoher Messgenauigkeit für die präzise Bestimmung von Innendurchmessern.