Gehörschutzstöpsel x-450
GEHOERSHTZSTOEPSL-(X-450)-S
Art.-Nr. 0899300370
EAN 4068362470509
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die ovale Stöpselform passt sich optimal an den Gehörgang an und mindert den Druck im Ohr auch bei langen Tragezeiten.
- Daumenmulden an den Haltestiften ermöglichen ein sicheres, einfaches und hygienisches Handling.
- Einfache Reinigung durch die glatte und schmutzabweisende Oberfläche.
- Immer griffbereit aufgrund der Sicherheitskordel.
- Die Haltestifte können optional in der Parkposition verbunden werden, damit die Gehörschutzstöpsel nicht verloren gehen.
Datenblätter(X)
Für die Anwendungen bei unterbrechendem und andauerndem Lärm.
SNR-Wert | 26 dB |
L-Wert | 22 dB |
M-Wert | 24 dB |
H-Wert | 26 dB |
Anzahl Gehörschutzstöpsel | 1 Paar |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Normen | EN 352-2 |
Größe | S |